항목 | 문 가까이 |
팔 재질 | 알류미늄 |
팔 타입 | 비 홀드 오픈 |
더 가까운 성능 | 표준 의무 |
더 가까운 유형 | 알루미늄 |
폐쇄 작동 모드 | 유압 |
색상 | 다크 브론즈 |
문 나눠 | 손이없는 |
외부 문 너비 | 48 " |
마감재 | 다크 브론즈 |
하우징 높이 | 2.625 " |
하우징 길이 | 9.75 " |
하우징 폭 | 2.875 " |
내부 문 너비 | 36 " |
맥스. 문 열기 | 140 학위 |
장착 스타일 | 일반, 평행 암 및 상단 잼 |
벽에서 투영 | 2-7 / 8 " |
봄 크기 | 3에서 6까지 조정 가능 |
선박 중량 (kg) | 3.06 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8302413000 |
프로덕트 | 모델 | 팔 타입 | 색상 | 마감재 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2711 X 689 | 열린 상태로 유지 | 알류미늄 | 알류미늄 | 2.125 " | 13 " | ₩ 301,157 | ||
2711 X 690 | 열린 상태로 유지 | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 | 2.125 " | 13 " | ₩ 330,032 | ||
51BFX 689 | 비 홀드 오픈 | 알류미늄 | 알류미늄 | 2.625 " | 9.75 " | ₩ 297,237 | ||
51BF×690 | 비 홀드 오픈 | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 | 2.625 " | 9.75 " | ₩ 297,237 | ||
51 X 689 | 비 홀드 오픈 | 알류미늄 | 알류미늄 | 2.625 " | 9.75 " | ₩ 297,237 | ||
151 X 689 | 열린 상태로 유지 | 알류미늄 | 알류미늄 | 2.625 " | 9.75 " | ₩ 350,735 | ||
151 X 690 | 열린 상태로 유지 | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 | 2.625 " | 9.75 " | ₩ 350,735 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.