항목 | 안전 안경 |
프레임 색상 | 검정 |
프레임 디자인 | 줄 바꿈 |
프레임 재질 | 폴리 카보네이트 |
성별 | 여성의 |
렌즈 코팅 | 안개 방지 |
렌즈 색상 | 회색 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
크기 | 보편적 인 |
템플 컬러 | 빨간색 악센트가있는 검정색 |
사원 스타일 | 조정 불가 |
자외선 차단 | 99.9% |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 9004900000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 성별 | 렌즈 코팅 | 렌즈 색상 | 템플 컬러 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG-14C | 여성의 | 하드 코트 | 초기화 | 빨간색 악센트가있는 검정색 | ₩ 14,173 | ||
SG-14G | 여성의 | 하드 코트 | 회색 | 빨간색 악센트가있는 검정색 | ₩ 14,636 | ||
SG-14I / O | 여성의 | 하드 코트 | 실내 / 실외 | 빨간색 악센트가있는 검정색 | ₩ 15,937 | ||
SG-14M | 여성의 | 하드 코트 | 블루 미러 | 빨간색 악센트가있는 검정색 | ₩ 26,628 | ||
SG-14A | 여성의 | 하드 코트 | 호박색 | 노란색 악센트가있는 검정색 | ₩ 14,636 | ||
SG-14B | 여성의 | 하드 코트 | 파란색 | 파란색 악센트가있는 검정색 | ₩ 14,636 | ||
SG-14C-AF | 유니섹스 (남녀 공용) | 안개 방지 | 초기화 | 빨간색 악센트가있는 검정색 | ₩ 16,061 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.