항목 | 교환 가능한 너트 드라이버 세트 |
블레이드 소재 | 강철 |
컬러 코드 | 호박색 |
처리 | 플라스틱 |
핸들 색상 | 호박색 |
핸들 디자인 | 피리 |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
마녀 | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11mm |
육각 크기 | 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0mm |
조각 수 | 12 |
전체 길이 | 7.25 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
샤프트 | 고체 |
생크 길이 | 3.625 " |
생크 재질 | 강철 |
생크 타입 | 교환 가능한 라운드 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.