항목 | 소켓 |
드라이브 크기 | 1.5 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 검은 산화물 |
자재 | 단조 스틸 |
점수 | 6 |
출력 유형 | 마녀 |
전체 길이 | 3.875 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 3.5 " |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 076799734310 |
선박 중량 (kg) | 5.89 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8204200000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.