그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 충격 소켓 |
드라이브 크기 | 3 / 4 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 검은 산화물 |
자재 | 열간 단조 합금강 |
점수 | 12 |
출력 유형 | 이중 육각 |
전체 길이 | 2" |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 24mm |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8204200000 |
모델 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
67 시간 ~ 46 천 XNUMX 백만 | 2.625 " | 46mm | ₩ 82,985 | |
67 시간 ~ 19 천 XNUMX 백만 | 1 15 / 16 " | 19mm | ₩ 49,402 | |
67 시간 ~ 22 천 XNUMX 백만 | 2" | 22mm | ₩ 50,470 | |
67 시간 ~ 27 천 XNUMX 백만 | 2.125 " | 27mm | ₩ 56,140 | |
67 시간 ~ 30 천 XNUMX 백만 | 2.125 " | 30mm | ₩ 57,207 | |
67 시간 ~ 32 천 XNUMX 백만 | 2.125 " | 32mm | ₩ 60,095 | |
67 시간 ~ 36 천 XNUMX 백만 | 2.25 " | 36mm | ₩ 71,207 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.