WOOSTER PRODUCTS 500BLA5 계단 보행 검정 내밀린 알루미늄 폭 5피트
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
항목 | 계단 트레드 커버 |
색상 | 검정 |
깊이 | 9" |
가장자리 유형 | 경 사진 |
설치 방법 | 잠금장치 |
자재 | 압출 알루미늄 |
두께 | 9 / 32 " |
폭 | 5ft. |
선박 중량 (kg) | 6.43 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 157.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.