WOOSTER PRODUCTS 311BLA4-6 계단 보행 검정 Extrded 알루미늄 4-1/2 피트 폭
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
항목 | 계단 트레드 커버 |
색상 | 검정 |
깊이 | 11 " |
설치 방법 | 잠금장치 |
자재 | 압출 알루미늄 |
두께 | 5 / 32 " |
폭 | 4.5ft. |
선박 중량 (kg) | 5.44 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 142.24 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 6805301000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.