WOODHEAD 1301530184 GFCI 휴대용 코드, 인라인, 자동 리셋, 30A, 240V, 0.61m
항목: CH2TEW
모델 : 1301530184교차 참조: 30053-1A
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | GFCI 전원 코드 |
코드 Dia. (에.) | . 512 " |
코드 길이 | 2 피트 |
주택 자재 | 나일론 |
리셉터클 수 | 1 |
원산지 | US |
모델 | 코드 길이 | 리셉터클 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
1301530084 | 2 피트 | 2 | - | RFQ
|
1301530083 | 25 피트 | 2 | - | RFQ
|
1301530082 | 25 피트 | 2 | - | RFQ
|
1301530081 | 25 피트 | 2 | - | RFQ
|
1301530080 | 2 피트 | 2 | - | RFQ
|
1301530079 | 50 피트 | 2 | - | RFQ
|
1301530078 | 50 피트 | 2 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.