WOODHEAD 1300390168 코드셋, 5극, 남성 여성, 7.5m, 드롭

항목: CH2ZAU 모델 : 1300390168교차 참조: DND21A-M075
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목코드 셋

배송 정보:

원산지US

제품 변형

프로덕트모델정위케이블 직경케이블 재킷 소재타입케이블 길이접촉 재료커플 링 타입길이가격
WOODHEAD 1300390043 코드셋, 5극, 남성 여성, 15m, 직선, 드롭 플렉스 | CH2BLA DNDF11A-M150 1300390043---------
RFQ
WOODHEAD 1300390042 코드셋, 5극, 남성 여성, 12m, 직선형, 드롭 플렉스 | CH2BLC DNDF11A-M120 1300390042---------
RFQ
WOODHEAD 1300390199 코드셋, DNET, 5극, 남성, 스트레이트, 25m | CH2BLX DND42NB-M250 1300390199---------
RFQ
WOODHEAD 1300390284 코드셋, 리셉터클, 5극, 암-두꺼운 트렁크 케이블, 1m | CH2YBT DN5000-M010 1300390284직진--여성--내부 실1m-
RFQ
WOODHEAD 1300390073 코드셋, 5극, 수, 직선, 2m, TNK | CH2YBX DN41A-M020 1300390073---------
RFQ
WOODHEAD 1300390099 코드셋, 코드 및 콘센트, 90도 수-암, 5극, 2m | CH2YKF DN5290A-M020 130039009990 학위--남성 여성--내부 실2m-
RFQ
WOODHEAD 1300390098 코드셋, 트렁크 리셉터클, 7/8-16인치, 수 리셉터클 - 암, 5폴, 1m | CH2YKH DN5290A-M010 130039009890 학위--남성 여성--내부 실1m-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WOODHEAD 1300390168 코드셋, 5극, 남성 여성, 7.5m, 드롭