Woodhead 1300240015 | 코드셋, 5극, 수 직선, 0.5m | Raptor Supplies 대한민국

WOODHEAD 1300240015 코드셋, 5폴, 수 스트레이트, 0.5m

항목: CH2GYF 모델 : 1300240015교차 참조: 41312-M005
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목코드 셋

배송 정보:

원산지US

제품 변형

프로덕트모델케이블 직경케이블 재킷 소재케이블 길이접촉 재료정위온도 범위타입가격
WOODHEAD 1300240121 코드셋, 5극, 여성, 20m, 직선형, 트렁크 | CH2AYG DN10SS8-M200 1300240121--------
RFQ
WOODHEAD 1300240119 코드셋, 5극, 여성, 15m, 직선형, 트렁크 | CH2AYJ DN10SS8-M150 1300240119--------
RFQ
WOODHEAD 1300240127 코드셋, 5극, 여성, 50m, 스트레이트, 트렁크 | CH2AYL DN10SS-M500 1300240127--------
RFQ
WOODHEAD 1300240126 코드셋, 5극, 여성, 20m, 스트레이트, 트렁크 | CH2AYN DN10SS-M200 1300240126--------
RFQ
WOODHEAD 1300240001 코드셋, 5극, 여성, 80m, 스트레이트, 트렁크 | CH2AYQ DN10A-M800 1300240001--------
RFQ
WOODHEAD 1300240108 코드셋, 5극, 여성, 60m, 스트레이트, 트렁크 | CH2AYT DN10A-M600 1300240108--------
RFQ
WOODHEAD 1300240106 코드셋, 5극, 여성, 50m, 스트레이트, 트렁크 | CH2AYW DN10A-M500 1300240106--------
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WOODHEAD 1300240015 코드셋, 5폴, 수 스트레이트, 0.5m