항목 | 코드 셋 |
커플 링 타입 | 내부 실 |
길이 | 0.3m |
장착 나사 크기 | M8 X 0.5 |
극 수 | 4 |
정위 | 직진 |
온도 범위 | -20 ~ 105도 C |
타입 | 여성 |
전선 크기 (AWG) | 24 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 커플 링 타입 | 극 수 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1200900020 | 외부 스레드 | 3 | 남성 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.