항목 | Frost Proof Yard 소화전 |
컴플라이언스 | 지역 코드 확인 |
손잡이 재질 | 주철 |
헤드 재료 | 주철 |
인 레트 크기 | 3/4 인치 FNPT |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 120도 F |
출구 크기 | 3/4 "호스 |
전체 길이 | 84.5 " |
플런저 재질 | 니트릴 |
로드 Dia. | 3 / 8 " |
로드 재질 | 아연 도금 강판 |
선박 중량 (kg) | 9.88 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 218.44 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8481801050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.