Thermaline Freezeless 위생수 커넥터
Thermaline은 가축 급수기의 물 서비스에 대한 동결 방지 및 내구성을 제공합니다. 컴팩트한 디자인에는 15와트 휴대용 인서트 히터와 접착 폴리우레탄 폼 단열재가 포함되어 있어 극한 조건에서도 효율적인 작동을 보장합니다. 손쉬운 유지 관리와 다양한 구성을 갖춘 Thermaline은 안정적이고 번거롭지 않은 물 연결에 대한 새로운 표준을 설정합니다.
1929년부터 Woodford Manufacturing은 주거용 동결 방지 실외 수도꼭지, 정원 소화전, 상업용 벽 소화전 및 지붕 소화전을 제조해 왔습니다. 콜로라도주 콜로라도 스프링스에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 배관 작업을 쉽게 만드는 데 중점을 두고 있습니다. 상세 보기
Woodford Manufacturing 카탈로그에는 펜던트 제어 스테이션, 휴대용 코드, 직선 블레이드 커넥터, 원격 제어 스포트라이트, 직선 블레이드 플러그, 연장 코드, 핸드 램프, 연장 코드 보관 릴 액세서리 등이 포함되어 있습니다. Woodford Manufacturing 야드 소화전 내구성이 뛰어난 1인치 아연 도금 케이스가 특징입니다. 이 서리 방지 야드 소화전에는 1/8인치 NPT 배수구가 있는 잠금식 손잡이가 있어 안전한 작동과 편리한 배수가 보장됩니다. 주철 헤드와 핸들 소재가 함께 제공되어 까다로운 야외 조건에서도 강도와 수명을 보장합니다. 이 서리 방지 야드 소화전은 다양한 실외 응용 분야에서 흐르는 물에 접근할 수 있는 2피트 매설 깊이를 제공합니다. 브랜드 서리 방지 이중 실콕 황동 구조로 수명과 신뢰성을 보장합니다. 이 서리 방지 이중 실콕은 입구 크기가 1/2인치이고 납땜 컵 또는 MNPT 입구 유형과 함께 사용 가능하여 다양한 설치 옵션을 제공합니다. 다이캐스트 알루미늄으로 제작된 사용자 친화적인 핸드휠 핸들이 함께 제공되어 작동이 간편하고 내구성이 뛰어납니다. 이 서리 방지 이중 실콕에는 냉온수 수도꼭지가 장착되어 있어 다양한 물 공급 요구 사항을 충족합니다.
일부 Woodford Manufacturing 파트 번호은 Vestil, Square D, Morse Drum 및 Dayton 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 단종된 경쟁사 품목을 찾고 있다면, Raptor Supplies 동등한 Woodford Manufacturing 제품이 있습니다.
이러한 Woodford Manufacturing 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Woodford Manufacturing 제품은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
Thermaline은 가축 급수기의 물 서비스에 대한 동결 방지 및 내구성을 제공합니다. 컴팩트한 디자인에는 15와트 휴대용 인서트 히터와 접착 폴리우레탄 폼 단열재가 포함되어 있어 극한 조건에서도 효율적인 작동을 보장합니다. 손쉬운 유지 관리와 다양한 구성을 갖춘 Thermaline은 안정적이고 번거롭지 않은 물 연결에 대한 새로운 표준을 설정합니다.
이 역류 방지 장치는 성형 고무 다이어프램이 있는 두 개의 독립적인 체크 밸브를 통해 관개 시스템을 강력하게 보호합니다. 보안을 강화하기 위해 도난 방지 황동 분리 고정 나사가 있습니다. 현장 테스트가 가능한 이 장치는 호스 제거 시 자동으로 배수되어 물이 역류되는 것을 방지합니다. 외부 호스 턱받이, 세탁 선반, 유제품 헛간 및 수영장 구역과 같은 용도에 이상적입니다.
마모 흔적이 있는지 정기적으로 확인하고, 1/8인치 NPT 배수 구멍을 통해 적절한 배수가 이루어지도록 하고, 최적의 성능을 위해 제조업체의 지침을 따르십시오.
이 역류 방지 장치는 호스를 제거하면 자동으로 배수되도록 설계되어 물보라가 역류되는 것을 방지하고 깨끗하고 효율적인 작동을 보장합니다.
NIDEL 역류 방지 장치는 황동(BR) 또는 옵션으로 제공되는 크롬 도금(CH) 외부 마감재로 제공되므로 사용자가 원하는 대로 미적인 선택을 할 수 있습니다.