그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서리 방지 벽 소화전 |
케이싱 재료 | 광택 황동 |
핸들 타입 | 느슨한 키 |
인 레트 크기 | 3/4 인치 FNPT |
길이 | 16 " |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 120도 F |
출구 크기 | 3/4 "호스 |
벽 두께 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 1.99 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 15.49 |
HS 코드 | 8481801050 |
원산지 | US |
모델 | 핸들 타입 | 인 레트 크기 | 항목 | 길이 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65P - 8 | 느슨한 키 | 3/4 인치 FNPT | 서리 방지 벽 소화전 | 12 " | 8" | ₩ 782,495 | |
65P - 10 | 느슨한 키 | 3/4 인치 FNPT | 서리 방지 벽 소화전 | 14 " | 10 " | ₩ 784,525 | |
65P - 14 | 느슨한 키 | 3/4 인치 FNPT | 서리 방지 벽 소화전 | 18 " | 14 " | ₩ 784,525 | |
B65P-8 | 느슨한 키 | 3/4 인치 FNPT | 서리 방지 밀폐 벽 소화전 | 8.375 " | 8" | ₩ 1,473,955 | |
B65P-12 | 느슨한 키 | 3/4 인치 FNPT | 서리 방지 밀폐 벽 소화전 | 12.375 " | 12 " | ₩ 1,506,767 | |
B65P-14 | 느슨한 키 | 3/4 인치 FNPT | 서리 방지 밀폐 벽 소화전 | 14.375 " | 14 " | ₩ 1,569,120 | |
65P-CC | 느슨한 키 | 3/4 인치 FNPT | 서리 방지 벽 소화전 | 5" | 가까운 커플 링 | ₩ 727,440 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.