그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마린 에어 혼 |
A | 16 |
데시벨 | 120 dB |
마감재 | 크롬 도금 |
사용을 위해 | 보트 및 해양 응용 프로그램 |
높이 | 3.75 " |
길이 | 17 " |
자재 | 황동 |
설치 | 브라켓 마운트 |
압력 | 10에서 12 PSI로 |
타입 | 전기 |
전압 | 12 VDC |
폭 | 568570 " |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 12.38 |
선박 길이 (cm) | 46.36 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8531800030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.