항목 | 듀얼 트럼펫 혼 |
데시벨 | 125 dB |
마감재 | 우아한 |
사용을 위해 | 트럭과 해병 |
높이 | 4.5 " |
길이 | 18.5 " |
자재 | 스테인리스 강 |
설치 | 외부 마운트 |
타입 | 전기 |
전압 | 12 DC |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 48.77 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8512300020 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.