그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 강성 플레이트 충격 흡수 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 0 ~ 299 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 엄밀한 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 까다로운 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
핵심 색상 | 회색 |
핵심 소재 | 알류미늄 |
프레임 마감 | 분말 코팅 |
프레임 재질 | 캐스트 알루미늄 다이 |
구멍 패턴 | D |
내부 볼트 구멍 간격 | 2-3/4 x 2-3/4" |
정격 하중 | 550의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 3 / 8 " |
비 표시 | 아니 |
외부 볼트 구멍 간격 | 2-3/4 x 2-3/4" |
전체 높이 | 9 1 / 16 " |
플레이트 크기 | 3-3/4 x 3-3/4" |
판 두께 | 1 / 4 " |
플레이트 유형 | D |
경마장 | 더블 볼 |
온도. 범위 | 화씨 14도 ~ 194도 |
휠 베어링 | 정밀 볼 |
휠 색상 | 초기화 |
휠 지름 | 6" |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 너비 | 1 9 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 3.22 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
GDS-200A-RF | 10.625 " | 8" | ₩ 377,440 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.