항목 | 판금 크림 퍼 |
건설 | 단조 스틸 |
절단 길이 | 1.25 " |
졸업 유형 | 깊이를위한 1/4 "증분 |
핸들 색상 | 회색 |
핸들 디자인 | 쿠션 |
핸들 타입 | 쿠션 |
턱 깊이 | 1-1 / 4 " |
턱 타입 | 5 블레이드 |
턱 폭 | 1.25 " |
자재 | 단조 스틸 |
금속 게이지 | 22 마일드 |
블레이드 수 | 5 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 9.25 " |
안전 래치 | 가능 |
타입 | 공조 |
선박 중량 (kg) | 0.44 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8203206060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.