항목 | 가금류 전단 |
조절할 수 있는 | 가능 |
블레이드 에지 | 직진 |
블레이드 소재 | 탄소강, 니켈 도금 |
최첨단 | 칼 |
핸들 색상 | 은 |
핸들 디자인 | 확대 된 하부 링 |
손잡이 재질 | 탄소강, 니켈 도금 |
핸들 스타일 | 직진 |
핸들 타입 | 확대 된 하부 링이있는 직선 |
왼손 / 오른손 | 오른손 |
절단 길이 | 2.875 " |
전체 길이 | 8" |
포인트 타입 | 공 |
팁 모양 | 공 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 21.84 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8213009000 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 에지 | 절단 길이 | 전체 길이 | 포인트 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1DSN | 칼 | 3" | 8.5 " | 날카로운 | ₩ 68,005 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.