항목 | 조정 가능한 파티션 패널 |
기관 규정 준수 | RIA |
건설 | 840 사양-2 x 1 "직사각형, 10 ga. Woven Wire Mesh |
마감재 | 그레이 에나멜 |
함수 | 패널에 최대 11"의 조정 가능성 추가 |
계량기 | 10가. |
높이 | 8ft. |
자재 | 철강선, 길쌈된 메시 |
패널 높이 | 8.0 피트 |
패널 크기 | 8피트 높이 조절식 패널(2-1/2 ~ 11") |
패널 폭 | 14-3 / 8 " |
포스트 재료 | 스틸 튜브 |
포스트 폭 | 2" |
타입 | 조절할 수 있는 |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 11.7 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
HS 코드 | 7314496000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.