DAYTON 벨트 드라이브 이중 흡입구 전방 커브 송풍기
스타일 | 모델 | 휠 너비 | 배출 높이 (인치) | 방전 폭 (인치) | 하우징 깊이 | 하우징 높이 | 하우징 폭 | 샤프트 디아. | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5NRC7 | 6.75 " | 6-5/16 | 9.187 | 14-15 / 16 " | 16 15 / 16 " | 9 3 / 16 " | 3 / 4 " | 10 1 / 4 " | ₩ 481,232 | |
A | 5NRC8 | 6.75 " | 6-5/16 | 9.187 | 12-1 / 2 " | 14.187 " | 9 3 / 16 " | 3 / 4 " | 10 1 / 4 " | ₩ 576,380 | |
A | 5NRD0 | 7.625 " | 7 | 10.5 | 16-9 / 16 " | 18 13 / 16 " | 10 1 / 2 " | 3 / 4 " | 11 1 / 8 " | ₩ 535,762 | |
A | 5NRD2 | 9 1 / 16 " | 8.375 | 12.25 | 19-3 / 8 " | 21 11 / 16 " | 12 1 / 4 " | 1" | 12 3 / 4 " | ₩ 650,020 | |
A | 5NRC9 | 9.187 " | 6-5/16 | 11-13/16 | 14-15 / 16 " | 16 15 / 16 " | 11 13 / 16 " | 3 / 4 " | 10 1 / 4 " | ₩ 507,990 | |
A | 5NRD4 | 10 15 / 16 " | 9-11/16 | 14-11/16 | 22-11 / 16 " | 25.75 " | 14 11 / 16 " | 1" | 15 1 / 16 " | ₩ 929,862 | |
A | 5NRD1 | 10.125 " | 7 | 13.125 | 16-9 / 16 " | 18 13 / 16 " | 13 1 / 8 " | 3 / 4 " | 11 1 / 8 " | ₩ 544,355 | |
A | 5NRD3 | 12 1 / 16 " | 8.375 | 15.625 | 19-3 / 8 " | 21 11 / 16 " | 15 5 / 8 " | 1" | 12 3 / 4 " | ₩ 657,895 | |
A | 5NRD6 | 12.5 " | 11.75 | 17.375 | 27 " | 30 11 / 16 " | 17 3 / 8 " | 1" | 17 13 / 16 " | ₩ 1,514,117 | |
A | 5NRD5 | 14.875 " | 9-11/16 | 18.625 | 22-11 / 16 " | 25.75 " | 18 5 / 8 " | 1" | 15 1 / 16 " | ₩ 957,880 | |
A | 5NRD7 | 17.5 " | 11.75 | 21.875 | 27 " | 30 11 / 16 " | 21 7 / 8 " | 1" | 17 13 / 16 " | ₩ 1,677,497 |
벨트 구동 이중 입구 전방 곡선 송풍기
Dayton 벨트 드라이브 이중 입구 전방 곡선형 송풍기는 밀폐된 공간에 신선한 공기를 공급합니다. 그들은 난방, 에어컨 및 환기 시스템과 함께 사용됩니다. 이 송풍기는 아연도금강으로 만들어졌으며 최적의 성능을 보장하기 위해 강화된 휠이 있습니다. 기동성을 위해 내부식성 마감 처리된 스틸 휠과 진동을 최소화하기 위한 탄성 패드가 있는 하우징 지지대가 장착되어 있습니다. 고무 아이솔레이터가 있는 사전 윤활 처리된 밀봉 볼 베어링은 부드러운 작동을 제공합니다. Dayton 다이렉트 드라이브 송풍기는 동일한 마력 등급을 가진 대부분의 송풍기를 대체할 수 있습니다. 6-5/16, 7, 8.375, 9-11/16 및 11.75인치 배출 높이 변형으로 제공되는 다양한 직접 구동 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.