DAYTON 5NRC9 송풍기 10-1/4In BD 적은 모터 휠 9-3/16 W
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 송풍기 |
베어링 유형 | 공 |
배출 높이 (인치) | 6-5/16 |
방전 폭 (인치) | 11-13/16 |
하우징 깊이 | 14-15 / 16 " |
하우징 마감 | 없음 |
하우징 높이 | 16 15 / 16 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
하우징 폭 | 11 13 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 150도 F |
설치 | 다중 위치 |
샤프트 디아. | 3 / 4 " |
타입 | 이중 입구 전방 곡선, 벨트 구동, 적은 모터 |
휠 지름 | 10 1 / 4 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 9.187 " |
선박 중량 (kg) | 11.89 |
선박 높이 (cm) | 42.93 |
선박 길이 (cm) | 46.74 |
선박 폭 (cm) | 45.47 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | CN |
모델 | 휠 너비 | 배출 높이 (인치) | 방전 폭 (인치) | 하우징 깊이 | 하우징 높이 | 하우징 폭 | 샤프트 디아. | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5NRC7 | 6.75 " | 6-5/16 | 9.187 | 14-15 / 16 " | 16 15 / 16 " | 9 3 / 16 " | 3 / 4 " | 10 1 / 4 " | ₩ 481,232 | |
5NRC8 | 6.75 " | 6-5/16 | 9.187 | 12-1 / 2 " | 14.187 " | 9 3 / 16 " | 3 / 4 " | 10 1 / 4 " | ₩ 576,380 | |
5NRD0 | 7.625 " | 7 | 10.5 | 16-9 / 16 " | 18 13 / 16 " | 10 1 / 2 " | 3 / 4 " | 11 1 / 8 " | ₩ 535,762 | |
5NRD1 | 10.125 " | 7 | 13.125 | 16-9 / 16 " | 18 13 / 16 " | 13 1 / 8 " | 3 / 4 " | 11 1 / 8 " | ₩ 544,355 | |
5NRD2 | 9 1 / 16 " | 8.375 | 12.25 | 19-3 / 8 " | 21 11 / 16 " | 12 1 / 4 " | 1" | 12 3 / 4 " | ₩ 650,020 | |
5NRD3 | 12 1 / 16 " | 8.375 | 15.625 | 19-3 / 8 " | 21 11 / 16 " | 15 5 / 8 " | 1" | 12 3 / 4 " | ₩ 657,895 | |
5NRD4 | 10 15 / 16 " | 9-11/16 | 14-11/16 | 22-11 / 16 " | 25.75 " | 14 11 / 16 " | 1" | 15 1 / 16 " | ₩ 929,862 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.