WIRECRAFTERS 88RW 용접 와이어 패널 8'wx 8'h
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 파티션 패널 |
기관 규정 준수 | RIA |
건설 | 2 x 2 "정사각형, 10 ga., 용접 철망 |
마감재 | 파우더 코트 그레이 |
함수 | (2) 쌓을 수있는 패널 (1) (2) 기둥 또는 (1) 기둥과 기존 벽 사이의 섹션 |
계량기 | 10가. |
높이 | 8ft. |
자재 | 용접 와이어 메쉬 |
패널 높이 | 4.0 피트 |
패널 크기 | 8W x 4 피트 H |
패널 폭 | 96 " |
포스트 폭 | 2" |
폭 | 8ft. |
선박 중량 (kg) | 34.2 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
HS 코드 | 7314496000 |
원산지 | US |
모델 | 건설 | 마감재 | 높이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 840 사양-2 x 1 "직사각형, 10 ga. Woven Wire Mesh | 그레이 에나멜 | 8ft. | 짠 와이어 메쉬 | 1ft. | ₩ 298,025 | RFQ
|
28 | 840 사양-2 x 1 "직사각형, 10 ga. Woven Wire Mesh | 그레이 에나멜 | 8ft. | 짠 와이어 메쉬 | 2ft. | ₩ 353,605 | RFQ
|
38 | 840 사양-2 x 1 "직사각형, 10 ga. Woven Wire Mesh | 그레이 에나멜 | 8ft. | 짠 와이어 메쉬 | 3ft. | ₩ 417,567 | RFQ
|
48 | 840 사양-2 x 1 "직사각형, 10 ga. Woven Wire Mesh | 그레이 에나멜 | 8ft. | 짠 와이어 메쉬 | 4ft. | ₩ 484,347 | RFQ
|
58 | 840 사양-2 x 1 "직사각형, 10 ga. Woven Wire Mesh | 그레이 에나멜 | 8ft. | 짠 와이어 메쉬 | 5ft. | ₩ 529,742 | RFQ
|
68 | 840 사양-2 x 1 "직사각형, 10 ga. Woven Wire Mesh | 그레이 에나멜 | 8ft. | 짠 와이어 메쉬 | 6ft. | ₩ 554,750 | RFQ
|
78 | 840 사양-2 x 1 "직사각형, 10 ga. Woven Wire Mesh | 그레이 에나멜 | 8ft. | 짠 와이어 메쉬 | 7ft. | ₩ 658,122 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.