그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도계 |
정확성 | 1% |
연결 위치 | 직진 |
연결 크기 | 1 / 2 "NPT |
작성 | 유기 유체 |
온도. 범위 | 40도에서 280도까지 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 28.45 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 9025114000 |
모델 | 연결 위치 | 연결 크기 | 다이얼 크기 | 줄기 길이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSW173LF. | 각도 | 1 / 2 "NPT | - | - | 40도에서 280도까지 | ₩ 91,350 | |
TSW174-2LF. | 센터백 | 1 / 2 " | 2" | 1.6 " | 30도에서 250도까지 | ₩ 38,815 | |
TSW174LF. | 센터백 | 1 / 2 " | 2.5 " | 1.6 " | 30도에서 250도까지 | ₩ 39,970 | |
TSW174-SWLF. | 센터백 | 3 / 4 " | 2.5 " | 2" | 30도에서 250도까지 | ₩ 49,157 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.