WINTERS INSTRUMENTS
필터
테스터/측정기
전기용품
배관
파워트렌스미션
청소용품
HVAC 및 냉각기
금형/기계공작
전동 공구
선박/차량정비용품
잠금장치
테스터/측정기 필터
압력계/진공계전체보기
보일러 게이지 차압 게이지 압력 및 진공 게이지 최대 1000psi의 압력을 측정 할 수 있으며 작동 온도 범위는 화씨 -40 ~ 200 도입니다. 플라스틱 / 스테인레스 스틸 구조가 특징이며 1/8 인치, 1/4 인치 및 3/4 인치 NPT 연결 크기로 제공됩니다. 공정, StabiliZR, 경제성, 무연, 위생 및 차동 게이지 포함
압력 게이지 액세서리 비 부식성 유체 응용 분야에 유량 제어를 제공하는 데 사용되는 미니 볼 밸브 레버 / T- 핸들과 최대 작동 압력 400psi가 특징입니다. 무연 황동 구조와 1/4 인치 NPT 연결 포트가있는 니들 밸브도 사용 가능
압력 게이지 키트 압력 게이지 사이펀 증기 설치에 이상적인 CRN 등록 사이펀으로 뜨거운 증기가 압력 게이지 또는 트랜스미터로 유입되는 것을 방지합니다. Schedule 40 용접 강철 또는 Schedule 80 탄소강으로 제작되고 1/4 "x 1/4"NPTM 연결 크기로 제공
압력 게이지 스 너버 맥동의 손상 효과로부터 게이지, 변환기 및 압력 스위치를 보호하기위한 CRN 등록 무연 황동 스 너버 최대 10000 psi의 압력을 견딜 수 있음
테스트 플러그 액세서리 빠른 온도 및 압력 판독을 용이하게하기 위해 배관 및 환기 작업에 사용하도록 설계되었습니다. 보호 알루미늄 슬리브가있는 무연 황동 구조가 특징이며 각각 최대 화씨 302도 및 1000psi까지 온도와 압력을 측정 할 수 있습니다.
윈터스 인스트루먼트 소개
Winters Instruments는 압력 및 진공 게이지, 온도계, 써모 웰 및 관련 액세서리와 같은 고품질 계측 제품을 생산하는 글로벌 제조업체입니다. 이 회사는 프로세스, StabiliZR, 경제성, 무연, 위생 및 차동 게이지를 포함하여 최대 1000psi의 압력을 측정 할 수 있고 작동 온도 범위가 화씨 -40 ~ 200 도인 전체 압력 게이지 라인을 제공합니다. 이 Winters 게이지는 플라스틱 / 스테인레스 스틸 구조로되어 있으며 1/8 인치, 1/4 인치 및 3/4 인치 NPT 연결 크기로 제공됩니다. ASME B40.200 및 ASTM E2511 준수 아날로그 온도계는 연결 포트에 직선 또는 비스듬히 연결되며 +/- 400 %의 정확도로 최대 화씨 1도까지 온도를 측정 할 수 있습니다. 이러한 온도계를 공정 매체로부터 보호하기 위해 다양한 산업용 등급 써모 웰도 1/2 인치 및 3/4 인치 NPT 연결 크기로 제공됩니다. 다양한 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.