그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 산업용 써모 웰 |
보어 직경. | 7/16 "테이퍼 |
삽입 길이 | 2-1 / 2 " |
내부 나사산 크기 | 1 1/4 "-18 UNF |
자재 | 무연 황동 |
프로세스 연결 | 3 / 4 "NPT |
생크 직경 | 0.63 " |
줄기 길이 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 9026200000 |
프로덕트 | 모델 | 보어 직경. | 내부 나사산 크기 | 프로세스 연결 | 생크 직경 | 줄기 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAS62LF | 0.41 " | 3/4 "-16 UNF | 1 / 2 "NPT | 0.5 " | - | ₩ 23,030 | ||
TAS64LF | 0.41 " | 3/4 "-16 UNF | 3 / 4 "NPT | 0.5 " | - | ₩ 94,605 | ||
TIW04LF | 7/16 "테이퍼 | 1 1/4 "-18 UNF | 3 / 4 "NPT | 0.63 " | 6" | ₩ 103,810 | ||
TSW25LF | - | - | 1 / 2 "NPT | 0.55 " | - | ₩ 14,717 | ||
TSW45LF | - | - | 1 / 2 "NPT | 0.35 " | - | ₩ 13,615 | ||
TSW65LF | - | - | 1 / 2 "NPT | 0.35 " | - | ₩ 13,615 | ||
TSW85LF | - | - | 1 / 2 "NPT | 0.35 " | - | ₩ 13,982 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.