그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도계 |
정확성 | 2% |
연결 위치 | 가변 각도 |
연결 크기 | 3 / 4 "NPT |
작성 | 유기 유체 |
줄기 길이 | 3.5 " |
온도. 범위 | 0도에서 120도까지 |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9025114000 |
모델 | 정확성 | 케이스 재질 | 줄기 길이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
팀104LF. | 2% | - | 3.5 " | 30도에서 180도까지 | ₩ 183,050 | |
TIM105-6ALF. | 2% | - | 6" | 30도 ~ 30도 0도 | ₩ 316,820 | |
팀105ALF. | 2% | 알류미늄 | 3.5 " | 30도 ~ 30도 0도 | ₩ 202,125 | |
팀105LF. | 2% | 발 록스 (R) | 3.5 " | 30도 ~ 30도 0도 | ₩ 183,050 | |
TIM100-6ALF. | + /-1의 % | - | 6" | 30도에서 240도까지 | ₩ 334,250 | |
TIM100-6LF. | + /-1의 % | - | 6" | 30도에서 240도까지 | ₩ 297,272 | |
팀100ALF. | 2% | 알류미늄 | 3.5 | 30도에서 240도까지 | ₩ 202,125 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.