그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수리 도구 |
컴플라이언스 | 제품은 젖은 표면에 대해 0.25 % 미만의 가중 평균 납 함량을 포함합니다. |
브랜드에 적합 | ur |
Grainger 항목 번호와 함께 사용 | 45K832 |
Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 212 ~ 500XL |
자재 | 고무, 스테인레스 스틸, 철, 크롬, 황동 |
크기 | 2.5 " |
타입 | 500 시리즈 수압 감소 밸브 |
선박 중량 (kg) | 1.48 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 본체 재질 | 브랜드에 적합 | 스레드 크기 | 타입 | Grainger 항목 번호와 함께 사용 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 입구 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RK12-600XL | - | - | 저른, 저른 윌킨스, 저른 윌킨스 | 1/2 FNPT 유니온x FNPT | 600 시리즈 무연 감압 밸브 | 22N570 | 12 ~ 600XL | 1 / 2 " | ₩ 101,412 | ||
RK34-600XL | - | - | 저른, 저른 윌킨스, 저른 윌킨스 | 3/4 FNPT 유니온x FNPT | 600 시리즈 무연 감압 밸브 | 22N571 | 34 ~ 600XL | 3 / 4 " | ₩ 122,395 | ||
RK1-600XL | - | - | 저른, 저른 윌킨스, 저른 윌킨스 | 1 FNPT 유니온x FNPT | 600 시리즈 무연 감압 밸브 | 22N572 | 1 ~ 600XL | 1" | ₩ 137,200 | ||
RK114-600XL | - | - | 저른, 저른 윌킨스, 저른 윌킨스 | 1 1/4 FNPT 유니온x FNPT | 600 시리즈 무연 감압 밸브 | 22N573 | 114 ~ 600XL | 1 1 / 4 " | ₩ 135,607 | ||
RK112-600XL | - | - | 저른, 저른 윌킨스, 저른 윌킨스 | 1 1/2 FNPT 유니온x FNPT | 600 시리즈 무연 감압 밸브 | 22N574 | 112 ~ 600XL | 1 1 / 2 " | ₩ 307,492 | ||
RK2-600XL | - | - | 저른, 저른 윌킨스, 저른 윌킨스 | 2 FNPT 유니온x FNPT | 600 시리즈 무연 감압 밸브 | 22N575 | 2 ~ 600XL | 2" | ₩ 376,810 | ||
RK3-500XL | - | - | ur | - | 500 시리즈 수압 감소 밸브 | 45K833 | 3 ~ 500XL | - | ₩ 1,539,300 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.