WILKINS 112-375XL 감압 구역 역류 방지 장치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
본체 재질 | 저연 주조 청동 |
연결 | FNPT |
길이 | 15.25 " |
최대. 압력 | 175의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
크기 | 1.5 " |
온도. 범위 | 화씨 33도 ~ 180도 |
폭 | 6.75 " |
선박 중량 (kg) | 11.94 |
선박 높이 (cm) | 20.07 |
선박 길이 (cm) | 59.94 |
선박 폭 (cm) | 32.51 |
HS 코드 | 8481400000 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 본체 재질 | 컴플라이언스 | 연결 | 길이 | 최대 온도 | 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-975XL2 | 4.25 " | 저연 주조 청동 | - | FNPT | 5.75 " | 180도 F | 1 / 4 " | 화씨 33도 ~ 180도 | ₩ 998,550 | |
12-975XL2 | 4.25 " | 저연 주조 청동 | - | FNPT | 5.75 " | 180도 F | 1 / 2 " | 화씨 33도 ~ 180도 | ₩ 1,185,047 | |
34-975XL2 | 5.125 " | 저연 주조 청동 | - | FNPT | 12 " | 180도 F | 3 / 4 " | 화씨 33도 ~ 180도 | ₩ 1,258,565 | |
1-975XL2 | 5.125 " | 저연 주조 청동 | - | FNPT | 13 " | 180도 F | 1" | 화씨 33도 ~ 180도 | ₩ 1,308,842 | |
114-975XL2 | 6.25 " | 저연 주조 청동 | - | FNPT | 17 " | 180도 F | 1.25 " | 화씨 33도 ~ 180도 | ₩ 2,276,032 | |
112-975XL2 | 6.25 " | 저연 주조 청동 | - | FNPT | 17.375 " | 180도 F | 1.5 " | 화씨 33도 ~ 180도 | ₩ 2,292,535 | |
2-975XL2 | 6.25 " | 저연 주조 청동 | - | FNPT | 18.5 " | 180도 F | 2" | 화씨 33도 ~ 180도 | ₩ 2,622,602 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.