WILKINS 10-ZW209 자동 제어 밸브 10인치 파이프 플랜지
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자동 제어 밸브 |
본체 재질 | 연성 철 ASTM A555 |
코팅 | 에폭시 코팅 FDA 승인 |
연결 유형 | 플랜지 |
표지 재질 | 연성이있는 철 |
엘라스토머 소재 | 부나 N |
맥스. 연속 유량 | 4900gpm |
맥스. 유체 온도. | 140도 F |
맥스. 간헐적 유량 | 6150gpm |
너트 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
작동 압력 | 150의 PSI |
파일럿 조정 범위 | 15 ~ 150 |
파이프 크기 | 10 |
포트 크기 | 10 x 10 |
스프링 재질 | 302 스테인레스 스틸 |
줄기 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
트림 재료 | 304 스테인레스 스틸 |
밸브 타입 | 감압 |
선박 중량 (kg) | 355.5 |
선박 높이 (cm) | 88.9 |
선박 길이 (cm) | 97.79 |
선박 폭 (cm) | 88.9 |
HS 코드 | 8481809015 |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 파이프 크기 | 포트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112-ZW209TH | 연성 철 ASTM A537 | 스레드 된 | 1.5 | 1-1/2 x 1-1/2 | ₩ 4,210,010 | ||
112-ZW209 | 연성 철 ASTM A538 | 플랜지 | 1.5 | 1-1/2 x 1-1/2 | ₩ 3,917,847 | ||
112-ZW209G | 연성 철 ASTM A539 | 그루브 | 1.5 | 1-1/2 x 1-1/2 | ₩ 3,917,847 | ||
2-ZW209TH | 연성 철 ASTM A540 | 스레드 된 | 2 | 2 x 2 | ₩ 4,954,442 | ||
2-ZW209 | 연성 철 ASTM A541 | 플랜지 | 2 | 2 x 2 | ₩ 5,317,287 | ||
2-ZW209G | 연성 철 ASTM A542 | 그루브 | 2 | 2 x 2 | ₩ 4,608,957 | ||
212-ZW209TH | 연성 철 ASTM A543 | 스레드 된 | 2.5 | 2-1/2 x 2-1/2 | ₩ 4,827,690 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.