항목 | Torx 키 |
팔 길이 | 3.5 " |
블레이드 소재 | 합금강 |
마감재 | 검은 산화물 |
핸들 색상 | 검정 |
손잡이 길이 | 11 / 16 " |
손잡이 재질 | 합금강 |
핸들 타입 | 평원 |
측정 유형 | 톡스 (R) |
셰이프 | L |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | IP15 |
작업 각도 | 25 학위 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 팁 크기 | 팔 길이 | 핸들 색상 | 손잡이 길이 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 셰이프 | 테더 가능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36306 | T6 | 1.5 " | 검정 | 5 / 8 " | 합금강 | 평원 | L | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 8,487 | ||
36308 | T8 | 1 13 / 16 " | 검정 | 5 / 8 " | 합금강 | 평원 | L | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 7,595 | ||
36310 | T10 | 2" | 검정 | 11 / 16 " | 합금강 | 평원 | L | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 7,997 | ||
36651 | T15 | 5.187 " | 검정 | 7 / 8 " | 합금강 | 평원 | L | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 11,147 | ||
36513 | T7 | 1.375 " | 초록색 | 1.625 " | 플라스틱 | 기능성 | 직진 | 테더 준비 | ₩ 94,727 | ||
36514 | T8 | 1.625 " | 초록색 | 1.625 " | 플라스틱 | 기능성 | 직진 | 테더 준비 | ₩ 87,622 | ||
36545 | IP8 | 1.625 " | 초록색 | 1.625 " | 플라스틱 | 기능성 | 직진 | 테더 준비 | ₩ 85,575 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.