그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 박스 엔드 렌치 세트 |
마감재 | 이중 절연 빨간색 위에 노란색 |
조각 수 | 15 |
점수 | 12 |
오프셋 | 15 학위 |
길이 범위 | 6-21/64 to 12-1/2" |
SAE 또는 미터법 | SAE |
렌치 크기 | 1/4" to 1-1/4" |
포함 된 렌치 | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/4" |
선박 중량 (kg) | 4.86 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 36.32 |
선박 폭 (cm) | 31.5 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | SAE 또는 미터법 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
21093 | 메트릭 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm | ₩ 1,798,282 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.