그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Enclosure |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 회색 |
깊이 | 4" |
인클로저 커버 기능 | 자물쇠 형 |
인클로저 커버 유형 | 나사에 |
마감재 | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 |
높이 | 10 " |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 |
자재 | 탄소강 |
금속 게이지 | 16 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 3R |
UPC | 786725400454 |
사용 가능한 개방 깊이 | 4" |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 4.02 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 27.43 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8538908080 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 깊이 | 인클로저 커버 기능 | 높이 | 녹아웃 / 녹아웃 없음 | 금속 게이지 | NEMA 평가 | 사용 가능한 개방 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIC040403 | 4" | 3" | 그려진 뚜껑 | 4" | 녹아웃 없음 | 14 | 12, 13 | 3" | - | RFQ
|
RSC040404 | 4" | 4" | 자물쇠 형 | 4" | 녹아웃 | 16 | 3R | 4" | ₩ 99,067 | |
RSC060604 | 6" | 4" | 자물쇠 형 | 6" | 녹아웃 | 16 | 3R | 4" | ₩ 62,387 | |
RSC060606 | 6" | 6" | 자물쇠 형 | 6" | 녹아웃 | 16 | 3R | 6" | ₩ 87,062 | |
RSC080806 | 8" | 6" | 자물쇠 형 | 8" | 녹아웃 | 16 | 3R | 6" | ₩ 120,557 | |
RSC101006 | 10 " | 6" | 자물쇠 형 | 10 " | 녹아웃 | 16 | 3R | 6" | ₩ 141,522 | |
RSC121204 | 12 " | 4" | 자물쇠 형 | 12 " | 녹아웃 | 16 | 3R | 4" | ₩ 113,557 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.