그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 푸시 버튼 인클로저 |
색상 | ANSI 61 파우더 페인트, 스테인리스 그레인 |
도관 크기 | 제공되는 도관 입구 구멍 없음 |
깊이 | 2.81 " |
치수 D | 1-7 / 8 " |
치수 E | 1-3 / 4 " |
치수 F | 2-3 / 8 " |
치수 G | 8-1 / 2 " |
높이 | 8" |
구멍 크기 | 30mm |
자재 | 스테인리스 강 |
NEMA 평가 | 4, 4X, 12, 13 |
열 수 | 1 |
구멍 수 | 3 |
타입 | 오일 타이트 |
폭 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.36 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 24.38 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | NEMA 평가 | 깊이 | 치수 D | 구멍 수 | 폭 | 치수 E | 치수 F | 치수 G | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB1 | 4, 12, 13 | 2.81 " | 1-7 / 8 " | 1 | 3.25 " | 1-3 / 4 " | 2-3 / 8 " | 4" | ₩ 179,165 | ||
PB2 | 4, 12, 13 | 2.81 " | 1-7 / 8 " | 2 | 3.25 " | 1-3 / 4 " | 2-3 / 8 " | 6-1 / 4 " | ₩ 227,552 | ||
PB3 | 4, 12, 13 | 2.81 " | 1-7 / 8 " | 3 | 3.25 " | 1-3 / 4 " | 2-3 / 8 " | 8-1 / 2 " | ₩ 246,312 | ||
PB6 | 4, 12, 13 | 3.09 " | 2-5 / 8 " | 6 | 6.25 " | 2-1 / 8 " | 5-3 / 8 " | 10 " | ₩ 462,175 | ||
PB4 | 4, 12, 13 | 2.81 " | 1-7 / 8 " | 4 | 3.25 " | 1-3 / 4 " | 2-3 / 8 " | 10-3 / 4 " | ₩ 261,625 | ||
PB9 | 4, 12, 13 | 3.09 " | 2-5 / 8 " | 9 | 8.5 " | 2-1 / 8 " | 7-5 / 8 " | 10 " | ₩ 582,347 | ||
PB12 | 4, 12, 13 | 3.09 " | 2-5 / 8 " | 12 | 8.5 " | 2-1 / 8 " | 7-5 / 8 " | 12-1 / 4 " | ₩ 448,980 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.