항목 | Enclosure |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 회색 |
깊이 | 8" |
인클로저 커버 기능 | 자물쇠 용 걸쇠 및 스테이플 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 형 패드 잠금 가능 |
마감재 | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 |
개 스켓 | 폴리 우레탄 |
높이 | 24 " |
인테리어 패널 | 3A924 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 탄소강 |
금속 게이지 | 14 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 4, 12, 13 |
사용 가능한 개방 깊이 | 8" |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 27.45 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 7326908588 |
모델 | 사용 가능한 개방 깊이 | 색상 | 깊이 | 폭 | 마감재 | 높이 | 인테리어 패널 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4161206 | 4.91 " | 회색 | 6" | 12 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 16 " | 2W827 | 탄소강 | ₩ 920,990 | |
N4201606 | 4.91 " | 회색 | 6" | 16 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 20 " | 2W828 | 탄소강 | ₩ 1,376,007 | |
N4242408 | 6.91 " | 회색 | 8" | 24 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 24 " | 2W829 | 탄소강 | ₩ 1,477,315 | |
N4202008 | 6.91 " | 회색 | 8" | 20 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 20 " | 3A922 | 탄소강 | ₩ 1,260,490 | |
SSN42424083PT | 8" | 스테인리스 강 | 8" | 24 " | # 4 브러시 드 | 24 " | 2W829 | 304 스테인레스 스틸 | ₩ 3,582,092 | |
SSN42424123PT | 12 " | 스테인리스 강 | 12 " | 24 " | # 4 브러시 드 | 24 " | 2W829 | 304 스테인레스 스틸 | ₩ 3,538,150 | |
SSN43024083PT | 8" | 스테인리스 강 | 8" | 24 " | # 4 브러시 드 | 30 " | 3A924 | 304 스테인레스 스틸 | ₩ 4,247,390 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.