항목 | 카바이드 버 |
커터 직경 | 5 / 8 " |
최첨단 유형 | 단일 컷 |
절단 길이 | 1" |
최대 RPM | 40,000 |
전체 길이 | 2.75 " |
생크 재질 | 강철 |
생크 크기 | 1 / 4 " |
셰이프 | 원통 |
거래 번호 | SA-6 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 1.78 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 8207901500 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 커터 직경 | 절단 길이 | 최대 RPM | 전체 길이 | 생크 재질 | 생크 크기 | 거래 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M40201 | 3 / 32 " | 7 / 16 " | 90,000 | 1.5 " | 카바이드 | 1 / 8 " | SA-42 | ₩ 19,180 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.