그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 플루트 탭 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
프로덕트 | 모델 | 생크 직경 | 치수 유형 | 마감재 | 모따기 탭 | 탭 스타일 | 스레드 방향 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13142 | 0.194 " | 인치 | 산화물 | - | 플러그 | 오른손 | 7 / 8 " | # 10-24 | ₩ 16,012 | ||
2750261 | 0.367 " | 인치 | 산화물 | - | 플러그 | 오른손 | 1 21 / 32 " | 1 / 2-13 | ₩ 37,047 | ||
GT905023 | 0.194 " | 인치 | 질화물 / 산화물 | - | 스파이럴 플루트 | 왼손 | 15 / 32 " | # 10-32 | ₩ 36,400 | ||
GT905008 | 0.141 " | 인치 | 질화물 / 산화물 | - | 스파이럴 플루트 | 왼손 | 23 / 64 " | # 6-32 | ₩ 37,065 | ||
5362704 | 6.50mm | 메트릭 | TiCN | 플러그 | 스파이럴 포인트 | 오른손 | 16mm | M6 X 1 | ₩ 55,825 | ||
VTSPO5511 - EDP#72619B 교체 | 4.93mm | 메트릭 | 빛나는 | 플러그 | 스파이럴 포인트 | 오른손 | 12.7mm | M5 X 0.8 | ₩ 41,510 | ||
VTSPO5043 | 0.22 " | 인치 | 빛나는 | 플러그 | 스파이럴 포인트 | 오른손 | 1 / 2 " | # 12-24 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.