DAYTON 모터 샤프트 어댑터, 4개 팩
스타일 | 모델 | 함수 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30D495 | 1/2" 직경 샤프트를 5/8"로 조정 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 5 | ₩ 61,810 | |
B | 30D492 | 1/4" 직경 샤프트를 5/16"로 조정 | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 5 | ₩ 67,637 | |
C | 30D493 | 3/8" 직경 샤프트를 1/2"로 조정 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 5 | ₩ 57,819 | |
B | 30D494 | 5/16" 직경 샤프트를 3/8"로 조정 | 5 / 16 " | 3 / 8 " | 5 | ₩ 52,307 |
모터 샤프트 어댑터, 4개 팩
Dayton 샤프트 어댑터는 헤드를 샤프트에 교체하거나 장착하고 다양한 샤프트 직경이 필요한 용도로 변환하는 데 사용됩니다. 여기에는 고정 나사용 구멍이 포함되어 있으며 42 프레임 모터와 같은 모터와 함께 사용하기에 적합합니다. 이 부싱은 다양한 도구(풀리, 기어, 스프로킷)의 더 큰 보어를 더 작은 직경의 샤프트에 즉시 적용합니다. 내부 직경이 1/2, 1/4, 3/8 및 5/16인치인 다양한 샤프트 어댑터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압축 튜브 피팅
- 미세 압력계
- 고온 리드선
- 냉각수 필터 및 카트리지
- 페인트 분무기 필터
- 철거 도구 및 장비
- AC 모터
- 파워톱 및 액세서리
- 가스 탐지
- 파워 가위
- APPROVED VENDOR 유전체 연합, FIP x 솔더
- WESTWARD 구부러진 긴 코 펜치
- APPROVED VENDOR 코팅 된 비커 집게
- PHILIPS BURTON 주도 시험 조명
- MARTIN SPROCKET 2VP 시리즈 보어 사이즈 유형 2 홈 도르래
- JACOBS CHUCK 모스 테이퍼 연장 소켓
- ATRIX INTERNATIONAL 진공 호스
- ACROVYN 트림
- APPLETON ELECTRIC 컨베이어 벨트 정렬 스위치
- ANSELL 11-500V Hyflex 절단 방지 장갑