WIDIA GT305073 스파이럴 플루트 탭 M6x1 Ticn
항목: AA3QRH
모델 : GT305073크로스 참조: 11T359
그것을 얻으십시오 May 20, 월요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 20, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 플루트 탭 |
마감재 | TiCN |
목록 번호 | GT30 |
자재 | 고속 강철 -E-PM |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 2.5 " |
피치 | 1.00mm |
피치 직경 제한 | D8 |
생크 직경 | 0.255 " |
크기 | M6 |
탭 스타일 | 수정 된 바닥 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 15 / 32 " |
나사 유형 | 조잡한 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 0.91 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 6.45 |
HS 코드 | 8207403000 |
원산지 | US |
모델 | 나사 길이 | 마감재 | 플루트 수 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT305097 | 5 / 16 " | TiCN | 3 | 조잡한 | 2 13 / 64 " | 0.50mm | 6HX | 3.5mm | - | RFQ
|
GT305099 | 25 / 64 " | TiCN | 3 | 조잡한 | 2.75 " | 0.80mm | D7 | 6mm | ₩ 36,732 | |
GT305100 | 25 / 64 " | TiCN | 3 | 조잡한 | 3 9 / 64 " | 1.00mm | D8 | 6mm | ₩ 73,675 | |
GT305101 | 33 / 64 " | TiCN | 3 | 조잡한 | 3 35 / 64 " | 1.25mm | D9 | 8mm | ₩ 86,432 | |
GT305102 | 19 / 32 " | TiCN | 3 | 조잡한 | 3 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 10mm | ₩ 103,197 | |
GT305103 | 45 / 64 " | TiCN | 4 | 조잡한 | 4 21 / 64 " | 1.75mm | D11 | 9mm | ₩ 123,515 | |
GT305104 | 25 / 32 " | TiCN | 4 | 조잡한 | 4 21 / 64 " | 2.00mm | 6HX | 11mm | ₩ 177,520 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.