그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 플루트 탭 |
마감재 | 주석 + CrC / C |
목록 번호 | GT30 |
자재 | 고속 강철 -E-PM |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 2.375 " |
피치 | 0.80mm |
피치 직경 제한 | D7 |
생크 직경 | 0.194 " |
크기 | M5 |
탭 스타일 | 수정 된 바닥 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 15 / 32 " |
나사 유형 | 조잡한 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 0.91 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 6.45 |
HS 코드 | 8207403000 |
원산지 | US |
모델 | 탭 스타일 | 목록 번호 | 플루트 수 | 스레드 방향 | 나사 길이 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT20 | 플러그 | GT20 | 2 | 왼손 | 5 / 8 " | 조잡한 | 1 15 / 16 " | 0.50mm | ₩ 68,582 | |
GT20 | 플러그 | GT20 | 2 | 왼손 | 21 / 64 " | 조잡한 | 2.125 " | 0.70mm | ₩ 73,027 | |
GT20 | 플러그 | GT20 | 2 | 왼손 | 15 / 32 " | 조잡한 | 2.375 " | 0.80mm | ₩ 70,472 | |
GT20 | 플러그 | GT20 | 3 | 왼손 | 15 / 32 " | 조잡한 | 2.5 " | 1.00mm | ₩ 79,012 | |
GT20 | 플러그 | GT20 | 3 | 왼손 | 7 / 16 " | 끝 | 2 23 / 32 " | 1.00mm | ₩ 91,315 | |
GT20 | 플러그 | GT20 | 3 | 왼손 | 31 / 64 " | 조잡한 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | ₩ 82,582 | |
GT20 | 플러그 | GT20 | 3 | 왼손 | 17 / 32 " | 조잡한 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | ₩ 87,535 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.