그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 손 탭 |
마감재 | TiCN |
목록 번호 | 5353TC |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 2 23 / 32 " |
피치 | 1.25mm |
피치 직경 제한 | D9 |
생크 직경 | 0.318 " |
크기 | M8 |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1.125 " |
나사 유형 | 조잡한 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207403000 |
원산지 | US |
모델 | 탭 스타일 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 길이 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19227 | 플러그 | 5353TC | 4 | 1.25 " | 조잡한 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | ₩ 42,892 | |
19224 | 플러그 | 5353TC | 4 | 1" | 조잡한 | 2.5 " | 1.00mm | D8 | ₩ 28,857 | |
19222 | 플러그 | 5353TC | 4 | 7 / 8 " | 조잡한 | 2.375 " | 0.80mm | D7 | ₩ 27,440 | |
19219 | 플러그 | 5353TC | 4 | 3 / 4 " | 조잡한 | 2.125 " | 0.70mm | D6 | ₩ 27,422 | |
19214 | 만나는 | 5353TC | 4 | 1.25 " | 조잡한 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | ₩ 38,850 | |
19212 | 만나는 | 5353TC | 4 | 1.125 " | 조잡한 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D9 | ₩ 31,552 | |
19206 | 만나는 | 5353TC | 4 | 1" | 조잡한 | 2.5 " | 1.00mm | D8 | ₩ 28,927 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.