항목 | 나선형 플루트 탭 |
마감재 | TiCN |
목록 번호 | 5314TC |
자재 | 고속 강철 -E |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 2 23 / 32 " |
피치 | 18 |
피치 직경 제한 | H3 |
생크 직경 | 0.318 " |
크기 | 5 / 16 " |
탭 스타일 | 만나는 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 11 / 16 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207403000 |
원산지 | US |
모델 | 탭 스타일 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 길이 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5364727 | 수정 된 바닥 | 8304TC | 4 | 63 / 64 " | UNC | 5.125 " | 8 | H4 | ₩ 557,725 | |
5364723 | 수정 된 바닥 | 8304TC | 4 | 23 / 32 " | UNF | 4 11 / 16 " | 14 | H4 | ₩ 406,122 | |
5364716 | 수정 된 바닥 | 8304TC | 4 | 53 / 64 " | UNC | 4 11 / 16 " | 9 | H4 | ₩ 432,617 | |
5364679 | 수정 된 바닥 | 8304TC | 3 | 33 / 64 " | UNF | 3.593 | 18 | H3 | ₩ 205,012 | |
5364673 | 수정 된 바닥 | 8304TC | 3 | 23 / 32 " | UNC | 3.593 | 12 | H3 | ₩ 206,395 | |
5356736 | 수정 된 바닥 | 8304TC | 2 | 15 / 64 " | UNC | 1.875 " | 40 | H2 | ₩ 52,447 | |
5356753 | 수정 된 바닥 | 8304TC | 3 | 15 / 64 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H2 | ₩ 65,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.