그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 점화 제어 |
암페어 AC | 0.45 |
제어 볼트 | 24 |
깊이 | 1-1 / 4 " |
전기 연결 | 1/4 스페이드 단자 및 Molex 플러그 |
가스 종류 | LP / NG |
높이 | 8" |
리드 길이 | 15.5 " |
프로브 길이 | 15.5 " |
타입 | 고온 표면 점화, 2 단계 |
전압 | 24 |
폭 | 5.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.74 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 24.89 |
HS 코드 | 9032896025 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | 깊이 | 높이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50M56U-843 | 0.45 | 1-1 / 4 " | 7" | 뜨거운 표면 점화 | 5.25 " | ₩ 443,800 | ||
21V51U-843 | 0.45 | 1-1 / 4 " | 8" | 고온 표면 점화, 2 단계 | 5.25 " | ₩ 612,395 | ||
50D50-843 | 0.2 | 1-1 / 2 " | 4.125 " | 스파크에서 파일럿으로 | 4.12 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.