그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다색 혼 |
A | 0.10 |
색상 | 빨간색 |
데시벨 | 70 ~ 88dB @ 10 피트, 88 ~ 99dB @ 10 피트 |
깊이 | 2" |
높이 | 5.25 " |
주택 자재 | 플라스틱 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
설치 | 벽 |
온도 운영. | 화씨 32도 ~ 120도 |
전압 | 12 / 24 VDC |
폭 | 5.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
CN121068 | 백 | ₩ 77,840 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.