WHEELER-REX 363040 소방 호스 테스터 XNUMX 콘센트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소방 호스 테스터 |
계량기 | 글리세린 충전, 0 ~ 1000psi, 스테인리스 스틸 |
GPM | 3 |
높이 | 24 " |
HP | 1 |
Hz | 60 |
입구 | 2-1 / 2 "NST 스위블 암 퀵 필 |
길이 | 38 " |
윤활제/루브리컨트 | 섀시 그리스 |
자재 | 금속 |
최대. 압력 | 500의 PSI |
콘센트 | (4) 개별 볼 밸브와 2-1 / 2 "NST 수 연결 |
상 | 1 |
릴리프 밸브 | 조정 가능한 압력 |
타입 | XNUMX 개의 출구, 포지티브 변위 |
전압 | 115 |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 50.8 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8413190000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.