WHEELER-REX

Wheeler-Rex 카탈로그에는 포괄적인 파이프 절단기, 스레딩, 홈파기 도구, 펌프, 바이스, 소방 호스 테스터, 차단 도구, 드릴링 및 태핑 도구 및 렌치가 포함되어 있습니다. 브랜드의 수압 테스트 펌프 작동 수준 이상의 압력을 가하여 압력 용기, 파이프라인, 배관 라인 및 스프링클러 시스템의 강도를 측정하는 데 사용됩니다. 유량은 10GPM이며 글리세린으로 채워진 게이지가 있어 고온 유체를 견딜 수 있어 긴 서비스 수명을 보장합니다. 휠러 렉스 유압 파이프 절단기 구조적 강성과 내구성을 위해 강철 턱과 경화 강철 체인을 단조했습니다. 이 파이프 절단기는 작동 압력 범위가 900~9000 PSI이고 오일 용량이 석영 1개입니다.

상세 보기

견적요청

휠러-렉스 부품

파트(부품)(24 제품)

WHEELER-REX 유압 파이프 커터

유압 파이프 절단기직경이 2~36인치인 주철 및 콘크리트 파이프를 절단하는 데 사용됩니다. 유압 펌프에서 작동하고 "압착 및 팝" 절단 작업 수행 (29 제품)

휠러-렉스 수동 리머

핸드 리머(2 제품)

WHEELER-REX 핸드트럭 액세서리

핸드 트럭 액세서리오래되고 마모된 블레이드를 교체하기 위해 9015 수동 플라스틱 파이프 베벨러와 함께 사용할 수 있는 교체 블레이드가 포함되어 있습니다. (4 제품)

WHEELER-REX 유압 밸브

유압 밸브(1개 상품)

WHEELER-REX 유압 고압 호스 조립품

유압 고압 호스 Assy.20 및 4624 파이프 마스터와 함께 사용할 수 있는 플랫 페이스 수컷 및 암컷 퀵 디스커넥트 호스 엔드가 있는 유압 호스 어셈블리(4628피트). 최대 작동 압력은 3000psi이고 내부 호스 직경은 3/8인치입니다. (1개 상품)

WHEELER-REX 파이프 및 튜빙 커터

파이프 및 튜빙 커터플라스틱 / 금속 / 콘크리트 파이프 및 튜브를 원하는 길이로 절단하는 데 사용됩니다. 많은 양의 힘을 가하는 유압 펌프와 펌핑하는 동안 파이프 주변에 스퀴즈 앤 팝 동작을 보여주는 체인이 특징입니다. 최대 9700 PSI의 압력 생성 가능(37 제품)

WHEELER-REX 소켓 세트

소켓 세트(11 제품)

WHEELER-REX 소켓

소켓(16 제품)

휠러-렉스 파워 유닛

전원 장치(1개 상품)

WHEELER-REX 체인

쇠사슬(9 제품)

WHEELER-REX 너트 및 와셔

너트와 와셔(9 제품)

휠러-렉스 실란트

실란트(2 제품)

WHEELER-REX 탭

도청 장치(4 제품)

WHEELER-REX 도관 피팅

도관 피팅(1개 상품)

WHEELER-REX 스트랩 렌치

스트랩 렌치(1개 상품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 Wheeler-Rex MPN은 동등한 RIDGID, Westward 및 Apollo 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Wheeler-Rex 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이 Wheeler-Rex 제품은 크기가 큽니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

휠러렉스 소개

Wheeler-Rex 카탈로그에는 포괄적인 파이프 절단기, 스레딩, 홈파기 도구, 펌프, 바이스, 소방 호스 테스터, 차단 도구, 드릴링 및 태핑 도구 및 렌치가 포함되어 있습니다. 브랜드의 수압 테스트 펌프 작동 수준 이상의 압력을 가하여 압력 용기, 파이프라인, 배관 라인 및 스프링클러 시스템의 강도를 측정하는 데 사용됩니다. 유량은 10GPM이며 글리세린으로 채워진 게이지가 있어 고온 유체를 견딜 수 있어 긴 서비스 수명을 보장합니다. 휠러 렉스 유압 파이프 절단기 구조적 강성과 내구성을 위해 강철 턱과 경화 강철 체인을 단조했습니다. 이 파이프 절단기는 작동 압력 범위가 900~9000 PSI이고 오일 용량이 석영 1개입니다.

주요 상품명

ARCTIC POLAR SYSTEM 파이프 냉동 키트

ARCTIC POLAR SYSTEM 파이프 냉동 키트

이 브랜드의 ARCTIC POLAR SYSTEM 파이프 냉동 키트는 고정된 급수관에 얼음을 빠르게 채워 수리를 위해 시스템을 비울 필요가 없습니다. 아이스 플러그는 쉽게 교체할 수 있으며 15분에서 20분 동안 지속됩니다. 이중 냉동을 위한 재킷이 장착되어 있습니다. ...

정확한 계량을 위한 용량 및 저울이 있어 경제적인 사용이 가능합니다. 이 키트에는 간편한 운반을 위한 휴대용 케이스가 함께 제공됩니다.

노허브 커플링 렌치

노허브 커플링 렌치

휠러렉스(Wheeler-Rex)의 노허브(NO-HUB) 커플링 렌치는 커플링을 빠르고 편리하게 풀거나 조이는 데 사용됩니다. 토크 헤드에 자동 클러치가 장착되어 있어 과조임이나 부족 조임을 방지합니다. 이 렌치는 대부분의 3/8인치 가역 전동 드릴과 호환됩니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

응용 분야에 적합한 Wheeler-Rex 정수압 테스트 펌프를 어떻게 선택합니까?

적절한 Wheeler-Rex 정수압 테스트 펌프를 선택하려면 최대 압력, 유량, 필요한 시스템 크기 및 배출 호스 길이와 같은 여러 요소를 고려해야 합니다.

이 Wheeler-Rex 정수압 테스트 펌프를 설치하고 작동하는 방법은 무엇입니까?

이러한 수압 테스트 펌프는 수원에 연결되어야 하며 배출 호스는 테스트 중인 시스템에 연결되어야 합니다. 펌프를 켜고 레귤레이터 밸브로 압력을 조정하십시오. 각 정수압 테스트 펌프 모델에 대해 Wheeler-Rex는 설치 및 작동 지침을 제공합니다.

Wheeler-Rex 소방 호스 테스터는 무엇이며 어떤 용도로 사용됩니까?

Wheeler-Rex 소방 호스 테스터는 소방 활동에 사용되는 소방 호스의 효율성과 일관성을 평가하기 위해 만들어졌습니다. 이 테스터는 물을 사용하여 호스의 압력을 지정된 수준으로 높이고 누출 또는 기타 문제를 확인합니다.

Wheeler-Rex 유압 파이프 절단기를 어떻게 유지보수할 수 있습니까?

이러한 Wheeler-Rex 유압식 파이프 절단기는 유지보수 요구 사항이 낮습니다. 사용자는 절단 날을 정기적으로 검사하고 필요할 때 교체해야 합니다. 누출 여부를 확인하고 유압유를 주기적으로 교체해야 합니다.