WHEELER-REX 수압 테스트 펌프
필터
자료: 금속 , 단계: 1 , 전압: 115/230
스타일 | 모델 | 항목 | 엔진 브랜드 | 계량기 | 길이 | 윤활제/루브리컨트 | 최대. 압력 | 콘센트 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29200 | 수압 테스트 펌프 | - | - | - | - | 300의 PSI | 1 피트 출력 호스에서 4/10 "MNPT | 손 운영 | ₩ 415,782 | |
B | 465010 | 수압 테스트 펌프 | 혼다 | 글리세린 충전, 0 ~ 600 psi | 28 " | 펌프 40W 비 세제 오일, 20oz, 기어 케이스 80 / 90W 기어 오일, 16oz. | 500의 PSI | 3/4 "MNPT | 트리플 다이어프램, 포지티브 변위 | ₩ 6,593,992 | |
C | 29201 | 수압 테스트 펌프 | - | - | - | - | - | 1 피트 출력 호스에서 4/10 "MNPT | 손 운영 | ₩ 448,017 | |
D | 29900 | 수압 테스트 펌프 | - | - | - | - | - | 1 피트 출력 호스에서 4/10 "MNPT | 손 운영 | ₩ 967,977 | |
E | 46501 | 수압 테스트 펌프 | B & S | 글리세린 충전, 0 ~ 600 psi | 28 " | 펌프 40W 비 세제 오일, 20oz, 기어 케이스 80 / 90W 기어 오일, 16oz. | 500의 PSI | 3/4 "MNPT | 트리플 다이어프램, 포지티브 변위 | ₩ 710,990 | |
F | 39300 | 수압 테스트 펌프, 전기 | - | 글리세린 충전, 0 ~ 600 psi | 14 " | 섀시 그리스 | 300의 PSI | 9/16 "-18 JCIF 남성 | 트윈 피스톤, 포지티브 변위 | ₩ 1,690,832 | |
G | 33100 | 수압 테스트 펌프, 전기 | - | 글리세린 충전, 0 ~ 2000 psi | 16 " | 30W 무세정 유압 오일 | 1000의 PSI | 1/2 "FNPT 스위블 | 삼중 플런저, 직접 변위 | ₩ 31,377 | |
H | 35100 | 수압 테스트 펌프, 전기 | - | 글리세린 충전, 0 ~ 2000 psi | 16 " | 섀시 그리스 | 500의 PSI | 1/2 "FNPT 스위블 | 트윈 피스톤, 포지티브 변위 | ₩ 2,384,322 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 증발 식 쿨러 패드
- 사전 배선 된 릴레이
- 표면 테스터
- 소프트 스타트
- 리프트 어시스트
- 변압기
- 마운트 및 진동 제어
- 플러시 밸브
- 유압 씰
- 자동차 화학 제품
- H.K. PORTER 볼트 커터
- SHARPE VALVES 오일 패치 스윙 체크 밸브
- TOWNSTEEL 원통형 합자 방지 잠금 세트
- BANJO FITTINGS 짧은 니플, 폴리 프로필렌
- PLAST-O-MATIC ABRS 시리즈 공기 작동식 볼 밸브
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 유니온, 소켓 x Fipt, EPDM O-링 씰 포함
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 돌리
- BALDOR / DODGE E형, 필로우 블록, 솔리드 테이퍼 롤러 베어링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MDJS 단일 감속 감속기
- GROVE GEAR EL 시리즈, 크기 818, 알루미늄 웜기어 감속기