그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 극저온 바이알 냉동고 상자 |
색상 | 핑크 |
보유 | 1-2 mL 바이알 |
자재 | 골판지 |
맥스. 온도 범위 (F) | -196도 C |
전체 높이 | 1.75 " |
전체 길이 | 5" |
전체 폭 | 5" |
UPC | 5060442546608 |
선박 중량 (kg) | 1.47 |
선박 높이 (cm) | 27.43 |
선박 길이 (cm) | 41.4 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 4819100040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 보유 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
W651600 | 초록색 | 1-2 mL 바이알 | 1.75 " | ₩ 332,640 | ||
W651600-XL | 초록색 | 5 mL 바이알 수직 및 10 mL 및 50 mL 수평 | 3.75 " | ₩ 310,030 | ||
W651601 | 노란색 | 1-2 mL 바이알 | 1.75 " | ₩ 332,640 | ||
W651601-XL | 노란색 | 5 mL 바이알 수직 및 10 mL 및 50 mL 수평 | 3.75 " | ₩ 310,030 | ||
W651602-XL | 핑크 | 5 mL 바이알 수직 및 10 mL 및 50 mL 수평 | 3.75 " | ₩ 310,030 | ||
W651603 | 백 | 1-2 mL 바이알 | 1.75 " | ₩ 332,640 | ||
W651603-XL | 백 | 5 mL 바이알 수직 및 10 mL 및 50 mL 수평 | 3.75 " | ₩ 310,030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.