항목 | 샘플 바이알 |
생산 능력 | 2mL |
클로저 라이닝 | PTFE 직면 14B 고무 라이너 |
폐쇄 재료 | 솔리드 탑 블랙 페놀 |
색상 | 초기화 |
지름 | 12mm |
높이 | 38mm |
자재 | 붕규산 유리, I 형 |
목 크기 | 8-425 |
선박 중량 (kg) | 1.27 |
선박 높이 (cm) | 23.8 |
선박 길이 (cm) | 13.18 |
선박 폭 (cm) | 9.22 |
HS 코드 | 7010905055 |
프로덕트 | 모델 | 폐쇄 재료 | 색상 | 지름 | 높이 | 자재 | 목 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224801 | - | 초기화 | 12mm | 35mm | 붕규산 유리 | 8-425 | ₩ 198,135 | ||
224811 | - | 호박색 | 12mm | 35mm | 붕규산 유리 | 8-425 | - | RFQ
| |
224821 | - | 호박색 | 15mm | 28mm | 붕규산 유리 | 13-425 | ₩ 226,695 | ||
W224954 | 오픈 탑 블랙 페놀 캡 | 호박색 | 12mm | 35mm | 붕규산 유리 | 8-425 | ₩ 268,502 | ||
224881 | 솔리드 탑 블랙 페놀 | 초기화 | 12mm | 38mm | 붕규산 유리, I 형 | 8-425 | ₩ 383,582 | ||
224981 | 솔리드 탑 블랙 페놀 | 호박색 | 12mm | 38mm | 붕규산 유리, I 형 | 8-425 | - | RFQ
| |
W224606 | 솔리드 탑 블랙 페놀 | 초기화 | 15mm | 31mm | 붕규산 유리, I 형 | 13-425 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.