WHEATON W216919 유리병 2온스 PK144
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 항아리 |
기본 소재 | 유리 |
바디 컬러 | 초기화 |
본체 재질 | 유형 III 소다 석회 유리 |
생산 능력 | 2 온스 |
폐쇄 | 아니 |
입 | 넓은 |
나사 마감 크기 | 53-400mm |
셰이프 | 일주 |
선박 중량 (kg) | 15.72 |
선박 높이 (cm) | 33.66 |
선박 길이 (cm) | 35.08 |
선박 폭 (cm) | 23.65 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 입 | 기본 소재 | 바디 컬러 | 나사 마감 크기 | 본체 재질 | 생산 능력 | 폐쇄 | 폐쇄 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221029 | 폭이 좁은 | 유리 | 초기화 | - | 유형 III 소다 석회 유리 | - | 아니 | - | - | RFQ
| |
216627 | 넓은 | 유리 | 초기화 | 70-400mm | 유형 III 소다 석회 유리 | 8 온스 | - | 페놀 | ₩ 406,542 | ||
216629 | 넓은 | 유리 | 초기화 | 70-400mm | 유형 III 소다 석회 유리 | 16 온스 | - | 페놀 | ₩ 494,795 | ||
216637 | 넓은 | 유리 | 초기화 | 70-400mm | 유형 III 소다 석회 유리 | 8 온스 | 아니 | - | ₩ 393,557 | ||
216639 | 넓은 | 유리 | 초기화 | 70-400mm | 유형 III 소다 석회 유리 | 16 온스 | 아니 | - | ₩ 411,845 | ||
W209900 | 넓은 | 플라스틱 | 백 | 43-400mm | 폴리 프로필렌 | 30mL | - | 폴리 프로필렌 | ₩ 299,897 | ||
W209901 | 넓은 | 플라스틱 | 백 | 53-400mm | 폴리 프로필렌 | 60mL | - | 폴리 프로필렌 | ₩ 274,610 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.